Bac de protecţie combi prindere/neted 3/3, Pentru tip: 63

Cod articol.: 361145 63
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
23 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Pentru tip Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Lăţimea bacurilor B 63 mm
Înălţimea bacurilor H 20 mm
Lungimea fălcilor L 12 mm
Pentru lățimea menghinei 63 mm
Suprafaţă de prindere Dantură de prindere; Lis
Potrivit pentru inserții interschimbabile nu; nu
Cu bară de ghidare da
Funcţie fix
Tip de fixare Înșurubare
incl. șuruburi nu
Cuprins 1 buc.
Tip produs Bacuri de prindere nespecificate
Material oțel
Suprafaţă brunat
Cuprins buc.

Identificare și clasificare

Cod articol 361145 63
EAN / GTIN 4045197849243
Număr producător 361145 63
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descriere

Execuţie:

3 mm suprafaţă de aşezare.
3 mm suprafaţă de reazem.

Adaptat pentru:

Bacuri detaşabile cod 361124 − 361127, cod 361133, cod 361135 și 363025.
Bacuri în trepte cod 361295– 361296.