{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
backbredd b | 63 mm | |
backhöjd h | 20 mm | |
Höjd h1 | 17 mm | |
Höjd h2 | 14 mm | |
backlängd l | 12 mm | |
Längd l1 | 6 mm | |
Längd l2 | 9 mm | |
passar färgkod | Xpent0 | |
Produktslag | Skruvstycksbackar |
Artikkelkode | 361145 63 | |
EAN / GTIN | 4045197849243 |