Szczęka nasadowa wahliwa, dla typu: 100

Nr art.: 361127 100
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
15 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

dla typu Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Szerokość szczęk B 100 mm
Wysokość szczęk H 40 mm
długość szczęk L 60 mm
Powierzchnia mocowania wersja rowkowana
do wkładek wymiennych tak
Z drążkiem prowadzącym tak
z rowkiem tak
Funkcja Wahliwe
Kąt wychylenia 15 stopni
Sposób mocowania Wkręcanie
Pod śruby M6
Ze śrubami tak
Zawartość 1 szt.
Rodzaj produktu Szczęki mocujące nieokreślone
Materiał stal
Powierzchnia czernione
Zawartość szt.

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 361127 100
EAN / GTIN 4045197849083
Numer producenta 361127 100
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Wykonanie:

Powleczona, hartowana i szlifowana.

Zastosowanie:

Do chwytania szczęk wysuniętych nr 361140 - 361149

Pasuje do:

zestawów imadeł 5-osiowych nr 361100 i modułów mocujących nr 361110.

W dostawie:

Wraz ze śrubami mocującymi.

Wskazówka:

Zalecany montaż na module mocującym stałym.
Pasująca szczęka oporowa nr 361125.