Kombinovaná předsazovací čelist Gripp/hladká 3/3, Pro typ: 63

Artiklové číslo: 361145 63
Sleva
3 991,00 CZK
Cena za 1 ks
Cena platí do 22. 11. 2026
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
23 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Pro typ Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Šířka čelisti B 63 mm
Výška čelistí H 20 mm
Délka čelisti L 12 mm
Pro šířku svěráku 63 mm
Upínací plocha Ozubení na rukojeti; Hladké
Vhodné pro vyměnitelné vložky ne; ne
S vodicí lištou ano
Funkce pevný
Způsob upevnění Šroubování
Včetně šroubů ne
Obsah 1 ks
Druh produktu Nespecifikované upínací čelisti
Materiál ocel
Povrch černěné
Obsah Ks

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 361145 63
EAN / GTIN 4045197849243
Číslo výrobce 361145 63
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

Dosedací plocha 3 mm.
Dosedací plocha 3 mm

Vhodné pro:

Nástavbové čelisti č. 361124 − 361127, č. 361133, č. 361135 a 363025.
Stupňovité čelisti č. 361295– 361296.