Imadła 5-osiowe Xpent, Typ: 0

Nr art.: 361100 0
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
13 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Typ Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

  • Wersja: System mocowania w punkcie zerowym

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Seria Xpent
Wersja System mocowania w punkcie zerowym
zakres mocowania S1 6 mm - 88 mm
zakres mocowania S2 84 mm - 168 mm
zakres mocowania S3 159 mm - 243 mm
zakres mocowania S4 239 mm - 301 mm
długość L 362 mm
wysokość korpusu c 125 mm
c1 85 mm
szerokość B 100 mm
szerokość rowka n H7 20 mm
wysokość h 40 mm
maks. siła mocująca do 32 kN
maksymalny moment obrotowy 65 Nm
masa 19 kg
rozwartości kluczy 5 mm; 8 mm
Duża przedłużka wrzeciona 80
pasujące wyposażenie oznaczone kolorem Xpent0
Rodzaj produktu Imadło maszynowe

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 361100 0
EAN / GTIN 4045197848925
Numer producenta 361100 0
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Wykonanie:

  • bardzo dobra dostępność i perfekcyjna symetria,
  • elastyczny, modułowy system mocowania,
  • wszystkie powierzchnie funkcyjne hartowane i szlifowane,
  • siła zacisku do 40 kN przy momencie obrotowym 90 Nm,
  • oba moduły mocujące do indywidualnego pozycjonowania na szynie podstawowej,
  • zmienny zakres mocowania i regulacji,
  • dokładność powtórzeń < 0,01 mm,
  • z otworami 18M16 dla systemu mocowania w punkcie zerowym ZeroClamp w punkcie zerowym, wymiar 200 mm.

Zastosowanie:

Perfekcyjne do prawdziwej obróbki 5-stronnej.
W połączeniu z różnymi szczękami możliwe jest mocowanie konwencjonalne, na gładkiej powierzchni, jak i mocowanie półfabrykatów.

W dostawie:

Szyna podstawowa, wrzeciono, przedłużka wrzeciona, korba / wkrętak 6-kątny (w przypadku typu 1S), moduł mocujący stały, moduł mocujący mobilny.

Wyp. dodatkowe:

Moduły mocujące nr 361105361110, szczęki środkowe nr 361111, szyny podstawowe nr 361115, wrzeciono nr 361119, przedłużki wrzeciona nr 361120, łapy mocujące nr 361165, klucz dynamometryczny nr 656050, rozm. 120, nasadka wkrętakowa nr 643329, ogranicznik obrabianych przedmiotów nr 360094, szczęka nasadzana nr 361123361138.

Wskazówka:

Pasujące szczęki nasadowe nr 361123361137 i szczęki nasadzane nr 361140361151 nie są objęte zakresem dostawy. W sytuacji montażowej S4 konieczna jest kolejna przedłużka wrzeciona nr 361120. W celu zapewnienia doskonałego smarowania narzędzia zalecamy smar uniwersalny nr 083592 PLUS.

Warning:

Użytkowanie zgodnie z przeznaczeniem
  • Element mocujący do montażu w maszynie zaprojektowanej z myślą o obróbce frezarskiej.
  • Do mocowania nieobrobionych bądź częściowo obrobionych elementów.
  • Możliwość dopasowania do geometrii obrabianego detalu dzięki różnymi wersjom oraz szczękom nasadzanym.
  • Stosować wyłącznie w przypadku, gdy montaż przeprowadzono w prawidłowy sposób, a urządzenia zabezpieczające i ochronne maszyny są w pełni sprawne.

Niewłaściwe użytkowanie
  • Nie stosować do obróbki tokarskiej.
  • Nie montować komponentów, które nie spełniają wymogów specyfikacji.
  • Nie dokonywać żadnych samodzielnych modyfikacji.
  • Nie używać w obszarach zagrożonym wybuchem.

Pliki do pobrania i dokumenty

Odpowiednie produkty

Z tej samej serii "Xpent" Zobacz wszystkie