Oprawka przegubowa do kwadratowych płytek wymiennych o kącie rozwarcia 7° i kącie naroża 80°.

Nr art.: 3606599
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 4-6 tygodnie
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
Seria ISOTURN
Rodzaj produktu Clamp toolholder

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 3606599
EAN / GTIN 7291075114041
Numer producenta 3606599
Numer L L23990 942

Opis

Opis:

  • Narzędzia tokarskie z płytką wymienną, długość funkcjonalna (LF): 150 mm, długość głowicy (LH): 19,5 mm

Cecha szcz.:

  • Kierunek (RĘKA) Prawa ręka
  • Długość funkcjonalna (LF) 150 mm
  • Szerokość funkcjonalna (WF) 12 mm
  • Długość głowicy (LH) 19,5 mm
  • Średnica koła wewnętrznego (IC) 9,65 mm
  • Oznaczenie płytki skrawającej (MIID) QCMT 09T3
  • Kąt nachylenia osiowego (GAMP) 0 stopni
  • Kąt nachylenia promieniowego (GAMF) 0 stopni
  • Wysokość trzonu (H) 12 mm
  • Szerokość trzonka (B) 12 mm

Pliki do pobrania i dokumenty

Odpowiednie produkty

Z tej samej serii "ISOTURN" Zobacz wszystkie