PQLCR 1212M-09-A Držalo s kolenastim prenosom za kvadratne obračalne rezilne ploščice s 7°-prostim kotom in 80°-kotom pri vrhu

Št. art.: 3606599
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Predviden čas dostave: 6-8 tedna
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
Številka izdelka 3606599
EAN/GTIN 7291075114041
Številka proizvajalca 3606599
L-število L23990 942

Opis

Opis:

Stružnice s WSP, funkcionalna dolžina (LF) 150 mm, dolžina glave (LH) 19,5 mm

Lastnosti:

  • Smer (desna ROKA)
  • Funkcionalna dolžina (LF) 150 mm
  • Širina funkcije (WF) 12 mm
  • Dolžina glave (levo) 19,5 mm
  • Premer Incircle (IC) 9,65 mm
  • Rezalna plot height range (MIID) QCMT 09T3
  • Aksialni kot nagiba (GAMP) 0 stopinj
  • Radialni kot nagiba (GAMF) 0 stopinj
  • Višina vpenjala (H) 12 mm
  • Širina vpenjala (B) 12 mm