Imadła NC, ze wspomaganiem siły mocowania HD, Duo, Typ: 125

Nr art.: 360600 125
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
4 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Typ Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Min. zakres mocowania, 1 0 mm
Min. zakres mocowania, 2 82 mm
Maks. zakres mocowania, 1 89 mm
Maks. zakres mocowania, 2 171 mm
Seria Duo
Zakres mocowania 1; 2
Szybka regulacja zakresu mocowania nie
Długość całkowita maks. L 640 mm
Długość korpusu a 530 mm
Wysokość korpusu c 100 mm
Wysokość szczęk h 20 mm; 40 mm
Szczęki wymienne tak
Wybór siły mocowania maksymalna siła zaciskająca
Siła mocowania 40 kN
Rowki ustalające Rowek poprzeczny
Szerokość rowka poprzecznego n 20 mm
Z otworem tak
Z gwintem tak
Rozmiar gwintu M M10
Szczęka wahliwa nie
Możliwość obrotu nie
Wersja System mocowania w punkcie zerowym
Masa 49 kg
Materiał Żeliwo sferoidlane
Powierzchnia wersja zeszlifowana
Dokładność 0,02 mm
Rodzaj produktu Imadło maszynowe

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 360600 125
EAN / GTIN 4250364400626
Numer producenta 6921488000955
Producent/osoba odpowiedzialna ALLMATIC-Jakob Spannsysteme GmbH, Jägermühle 10, 87647 Unterthingau, Deutschland, www.allmatic.de

Opis

Wykonanie:

Bardzo sztywna konstrukcja korpusu z żeliwa sferoidalnego, szlifowana powierzchnia górna i dolna. Dokładność sparowania 0,02 mm.

Funkcja:

Pierwszy element umieścić w imadle I i obracać korbką, aż do zaciśnięcia
ruchomej szczęki na elemencie, drugi element umieścić w imadle II
i obracać korbką dalej, aż do oporu.

Zastosowanie:

  • możliwość stosowania w pozycji poziomej;
  • do mocowania 2 takich samych elementów, różnice wymiarów (±3 mm).

W dostawie:

4 szczęki stopniowe, 1 korbka ręczna, 4 łapy mocujące i Quick Start Guide.

Wyp. dodatkowe:

Sworzeń mocujący nr 360025.