Etau haute pression CN Duo, Type: 125

Réf.: 360600 125
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Disponibilité
3 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix par 1 unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Plage de serrage min., 1 0 mm
Plage de serrage min., 2 82 mm
Plage de serrage max., 1 89 mm
Plage de serrage max., 2 171 mm
Série Duo
Plage de serrage 1; 2
Réglage rapide de la plage de serrage non
Longueur totale max. L 640 mm
Longueur corps de base a 530 mm
Hauteur corps de base c 100 mm
Hauteur mors h 20 mm; 40 mm
Mors interchangeables oui
Sélection force de serrage Force serrage max.
Force de serrage 40 kN
Rainures de dégauchissage rainure transversale
Largeur de rainure transversale n 20 mm
Avec alésage oui
Avec filetage oui
Taille de filetage M M10
Mors oscillant non
Propriété orientable non
Exécution système de serrage à point zéro
Poids 49 kg
Matériau fonte sphéroïdale
Surface avec rectification
Précision 0,02 mm
Type de produit etau machine

Identification et classification

Référence article 360600 125
EAN / GTIN 4250364400626
Réf. fabricant 6921488000955
Fabricant/personne responsable ALLMATIC-Jakob Spannsysteme GmbH, Jägermühle 10, 87647 Unterthingau, Deutschland, www.allmatic.de

Description

Exécution:

Corps de base en fonte sphéroïdale particulièrement rigide, bords supérieurs et inférieurs rectifiés. Parallélisme des mors 0,02 mm.

Fonctionnement:

Placer la première pièce dans le point de serrage I et, à l’aide de la manivelle, amener le mors mobile contre la pièce, placer ensuite la 2ème pièce dans le point de serrage II et continuer à tourner la manivelle jusqu’à la butée.

Utilisation:

  • Montage horizontal.
  • Serrage de 2 pièces identiques, écarts dimensionnels (±3 mm).

Livraison:

Avec 4 mors étagés, 1 manivelle, 4 brides de serrage et Quick-Start-Guide.

Accessoire(s):

Tirettes 360025.

Remarque(s):

  • La longueur totale L reste inchangée (moins de zones de collision).
  • Accessoires, voir codes art. 360530; 361400; 361440; 361600 – 361970.
  • Toujours serrer 2 pièces!