NC didelės užspaudimo jėgos spaustuvas Duo, Tipas: 125

Prekės Nr.: 360600 125
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
2 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Tipas Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Serija Duo
Bendras ilgis min. 640 mm
Korpuso ilgis 530 mm
Korpuso aukštis 100 mm
Žiaunų aukštis 20 mm; 40 mm
Keičiamos žiaunos taip
Užspaudimo jėgos pasirinkimas maksimali užspaudimo jėga
Užspaudimo jėga 40 kN
Bazavimo grioveliai skersinis griovelis
Skersinio griovelio plotis 20 mm
Su kiauryme ne
Švytuoklinės lūpos ne
Pasukam. ne
Modelis nulinio taško fiksavimo sistema
Svoris 49 kg
Medžiaga sferoidinis grafito ketus
Paviršius šllifuot.
Tikslumas 0,02 mm
Produkto rūšis mašininis spaustuvas

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 360600 125
EAN / GTIN 4250364400626
Gamintojo numeris 6921488000955
Gamintojas / atsakingas asmuo ALLMATIC-Jakob Spannsysteme GmbH, Jägermühle 10, 87647 Unterthingau, Germany, www.allmatic.de

Aprašymas

Modelis:

Tvirtas korpusas iš specialaus ketaus, viršutinė ir apatinė pusės šlifuotos. Ruošinio tvirtinimo tikslumas 0,02 mm.

Funkcija:

Įdėkite pirmą detalę į užspaudimo vietą I ir sukite, kol paslanki lūpa priglus prie detalės, tada dėkite antrą detalę į užspaudimo vietą II ir sukite toliau iki pat ribotuvo.

Paskirtis:

  • Horizontalus panaudojimas.
  • Tvirtinamos 2 vienodos dalys, matmenų skirtumai (±3 mm).

Tiekiama:

Komplekte yra 4 pakopinės lūpos, 1 sukamoji rankena, 4 prispaudikliai ir Quick-Start vadovas.

Priedai pasirinktinai:

Fiksatorius Nr. 360025.

Note:

  • Overall length L remains unchanged (reduced risk of collisions).
  • Accessories see No. 360530; 361400; 361440; 361600361970.
  • Always clamp 2 workpieces!

Atsisiuntimai ir dokumentai

Tinkami produktai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Skrajutės

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Šablonai

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Akcijos

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Prisijunkite

Prisijungti

Jūsų kontaktinis asmuo

Nustatyti užsakymą

Jūsų kliento kortelė

Prašome pateikti QR kodą atsiskaitymo metu.
Gauta 
Į prekių krepšelį