{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
kat. Nr.:
| Sarja | Duo | |
| Tyyppi | 125 | |
| Malli | Nollapistekiinnityssysteemi | |
| Enimmäiskiinnitysvoima | 40 kN | |
| Paino | 49 kg | |
| Kokonaispituus L | 640 mm | |
| Perusrungon pituus a | 530 mm | |
| Kiinnitysalue b | 0 mm - 89 mm | |
| Perusrungon korkeus c −0,02 | 100 mm | |
| Kiinnitysalue d | 82 mm - 171 mm | |
| Leukojen korkeus h1 | 40 mm | |
| Leukojen korkeus h2 | 20 mm | |
| Ohjausurat | 20H7 mm | |
| Suuntauratoleranssi | H7 | |
| Värikoodi sopiville tarvikkeille | Duo | |
| Tuotetyyppi | Koneruuvipuristin |
| Tuotekoodi | 360600 125 | |
| EAN / GTIN | 4250364400626 | |
| Valmistajan numero | 6921488000955 | |
| Valmistaja/vastuuhenkilö | ALLMATIC-Jakob Spannsysteme GmbH, Jägermühle 10, 87647 UNTERTHINGAU, Deutschland, www.allmatic.de |