• Från och med den 1/5 2025 kommer vi att byta plattform till shop.ravema.se. Läs mer

NC-maskinskruvstycke Duo, Typ: 125

Art-nr.: 360600 125
Pris per 1 st.
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
Individuella priser för företagskunder efter inloggning.
på begäran
I lager
2 styck i lager
Vidarebefordra leverans
Vidarebefordra leverans

För skrymmande artiklar kommer de slutliga leveranskostnaderna att beräknas av vår kundservice, beroende på vikt, storlek och leverans efter att du har slutfört din beställning. Din slutliga faktura kan skilja sig från e-postbekräftelsen.

Välj variant av artikel och antal

Typ Pris per 1 st. (inkl. moms)

Tillgänglighet

  • Utförande: Nollpunktspännsystem

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

Serie Duo
Typ 125
Utförande Nollpunktspännsystem
spännkraft upp till max 40 kN
vikt 49 kg
totallängd L 640 mm
grundhållarlängd a 530 mm
spännvidd b 0 mm - 89 mm
Grundstomhöjd c −0,02 100 mm
Spännvidd d 82 mm - 171 mm
Backhöjd h1 40 mm
Backhöjd h2 20 mm
Riktspår 20H7 mm
Riktspårtolerans H7
färgkod för passande tillbehör Duo
Produktslag Maskinskruvstycke

Identifiering och klassificering

Artikelnummer 360600 125
EAN/GTIN 4250364400626
Tillverkarens nummer 6921488000955
Tillverkare/ansvarig person ALLMATIC-Jakob Spannsysteme GmbH, Jägermühle 10, 87647 UNTERTHINGAU, Deutschland, www.allmatic.de

Benämning

Utförande:

Mycket styv grundstomme av segjärn, över- och undersidan slipade. parallellitet 0,02 mm

Funktion:

Lägg in den första delen i spännläge I och veva tills den rörliga backen ligger an mot delen. Lägg in den andra delen i spännläge II och fortsätt att veva till stopp.

Användningsdata:

  • Kan användas horisontellt.
  • Uppspänning av 2 identiska detaljer, måttdifferenser (± 3 mm).

Leveransinnehåll:

Inklusive 4 stegbackar, 1 handvev, 4 spännkonsoler och Quick-Start-Guide.

Specialtillbehör:

Dragtapp nr 360025.