{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Interval de prindere min., 1 | 0 mm | |
| Interval de prindere min., 2 | 82 mm | |
| Serie | Duo | |
| Interval de prindere max., 1 | 89 mm | |
| Interval de prindere max., 2 | 171 mm | |
| Gama de prindere | 1; 2 | |
| Interval de prindere reglare rapidă | nu | |
| Lungime totală max. L | 640 mm | |
| Lungimea corpului de bază a | 530 mm | |
| Înălţimea corpului de bază c | 100 mm | |
| Înălţimea bacurilor h | 20 mm; 40 mm | |
| Bacuri înlocuibile | da | |
| Forță de strângere selectare | Forţă de strângere maximă | |
| Forţa de strângere | 40 kN | |
| Canale de pană | Canal transversal | |
| Lățimea canelurii transversale n | 20 mm | |
| Cu alezaj | da | |
| Cu filet | da | |
| Dimensiunea filetului M | M10 | |
| Bac oscilant | nu | |
| Rabatabil | nu | |
| Execuție | Sistem de strângere în punctul zero | |
| Greutate | 49 kg | |
| Material | Fontă cu grafit nodular | |
| Suprafaţă | rectificat | |
| Precizie | 0,02 mm | |
| Tip produs | Menghină staţionară pentru maşini |
| Cod articol | 360600 125 | |
| EAN / GTIN | 4250364400626 | |
| Număr producător | 6921488000955 | |
| Producător/responsabil | ALLMATIC-Jakob Spannsysteme GmbH, Jägermühle 10, 87647 Unterthingau, Deutschland, www.allmatic.de |