• Szanowni Klienci, ze względu na święto w Niemczech, w dniu 14 maja 2026 r. wysyłki do Polski nie będą realizowane.

Nóż do usuwania płaszcza ostrze hakowe z prowadnicą do kabli o przekroju okrągłym 200 mm

Nr art.: 36053
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
Sprawdzono do 1 000 V
Opakowanie luzem
Znak jakości i certyfikat kontroli VDE
Strefa ochrony ESD (EPA) nie
Kolor żółty; czerwony
Rodzaj produktu Narzędzia do ściągania izolacji
Właściwości Ostrze stałe; Z osłoną ostrza
Materiał grotu stal
Rodzaj ostrza Ostrza hakowe
Mechanizmy zabezpieczające ostrze stałe
Materiał uchwytu z tworzywa sztucznego
Długość całkowita 200 mm

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 36053
EAN / GTIN 4010995360535
Numer producenta 36053
Numer L L60070 2669
Producent/osoba odpowiedzialna Wiha Werkzeuge GmbH, Obertalstraße 3-7, 78136 Schonach, Deutschland, www.wiha.com

Opis

Opis:

  • Wymiary produktu: 288 x 79 x 31 mm (dł. x szer. x głęb.)
  • Prowadnica chroni izolację przewodu
  • Dopuszczony do 1000 V AV

Cecha szcz.:

  • Samoobsługa - Pakowanie: Tak
  • Narzędzia dla elektryków: Tak
  • Artykuł ESD: Nie
  • Długość całkowita (мм): 200 mm
  • Długość całkowita (Cal): 8″
  • z baterią / akumulatorem: Nie