• Si avvisano i gentili clienti che lunedì 25 maggio i nostri magazzini centrali di Norimberga e Odelzhausen saranno chiusi per festività. Gli ordini pervenuti in tale data verranno presi in carico ed evasi a partire dal 26/05/2026

Coltello spellacavi Lama uncinata con pattino per cavi a sezione circolare, in blister 200 mm ()

Codice art.: 36053
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 1-2 settimane
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
Test effettuato fino a 1.000 V
Imballaggio singoli
Sigillo di qualità e test VDE
Zona di protezione ESD (EPA) no
Colore yellow; red
Tipo di prodotto Sguainacavi
Caratteristiche fixed blade; with blade protector
Materiale lama acciaio
Tipo di lama Lama uncinata
Tecnologia per la sicurezza lama fissa
Materiale impugnatura plastica
Lunghezza complessiva 200 mm

Identificazione e classificazione

Codice articolo 36053
EAN / GTIN 4010995360535
Codice del produttore 36053
Numero-L L60070 2669
Produttore/persona responsabile Wiha Werkzeuge GmbH, Obertalstraße 3-7, 78136 Schonach, Deutschland, www.wiha.com

Descrizione

Descrizione:

  • Riduzione dei costi: Assenza di danni al materiale isolante del conduttore grazie al pattino sulla punta.
  • Il pattino protegge l'isolamento dei conduttori
  • Omologato per 1.000 V AV

Proprietà:

  • Strumenti per l'elettricità: Si
  • Self-service - Imballaggio: Si
  • Articolo ESD: No
  • Lunghezza totale (mm): 200
  • Lunghezza totale (Pollice): 8″
  • con batteria / batteria ricaricabile: No