• Varen kan ikke bestilles pga. manglende priser.

Afisoleringskniv til yderkappe Krogblad med glidesko til rundkabel, i blisterpakning 200 mm

Art.-nr.: 36053

Vælg variant og styktal

Pris pr. styk (inkl. moms)
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
Testet op til 1.000 V
Emballage løs
Kvalitets- og testsejl VDE
ESD-beskyttelseszone (EPA) nej
Farve gul; rød
Produkttype Afisoleringsværktøj
Egenskaber klinge, fast; med klingebeskyttelse
Materiale, klinge stål
Type, klinge Hageformet klinge
Sikkerhedsteknologi klinge, fast
Materiale, greb kunststof
Længde i alt 200 mm

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 36053
EAN/GTIN 4010995360535
Producentnummer 36053
L-nummer L60070 2669
Producent/ansvarlig person Wiha Werkzeuge GmbH, Obertalstraße 3-7, 78136 Schonach, Deutschland, www.wiha.com

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Reducerer omkostningerne: Ingen skader på lederens isolering takket være glidesko på spidsen.
  • Glidesko beskytter lederens isolation
  • Godkendt til 1.000 V AV

Egenskab:

  • Værktøj til elektricitet: Ja
  • Selvbetjening - Emballage: Ja
  • ESD-artikel: Nej
  • Total længd (mm): 200
  • Total længd (Tomme): 8″
  • med batteri / genopladeligt batteri: Nej