Odplášťovací nůž Hákový dřík s kluznou vložkou na kulaté kabely v blistru 200 mm

Artiklové číslo: 36053
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
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
Zkontrolováno do 1 000 V
Obal volné
Třída jakosti VDE
Ochranná zóna ESD (EPA) ne
Barva žlutá; červená
Druh produktu Odizolovací nástroje
Vlastnosti Pevná čepel; S chráničem čepele
Materiál čepele ocel
Typ čepele Háková čepel
Bezpečnostní technika pevná čepel
Materiálu rukojeť plast
Celková délka 200 mm

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 36053
EAN / GTIN 4010995360535
Číslo výrobce 36053
L-číslo L60070 2669
Výrobce/odpovědná osoba Wiha Werkzeuge GmbH, Obertalstraße 3-7, 78136 Schonach, Deutschland, www.wiha.com

Popis

Popis:

  • Sníží vaše náklady: Žádné poškození izolace vodiče díky kluzné vložce na hrotu
  • Pro použití v elektrice

Charakteristika:

  • Nářadí pro elektriku: Ano
  • Samoobsluha - Balení: Ano
  • ESD článek: Ne
  • Celková délka (mm): 200 mm
  • Celková délka (Palec): 8″
  • s baterií / dobíjecí baterií: Ne