Cuchillo pelacables con cuchilla de gancho con patín de guía para cables redondos, en blíster 200 mm

N.º do artigo: 36053
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Prazo de entrega aprox.: 1-2 semanas
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
Com verificação até 1 000 V
Embalagem avulso
Selo de qualidade e garantia VDE
Zona de proteção ESD (EPA) não
Cor amarillo; rojo
Tipo de produto Descarnador
Propriedades Hoja fija; Con protección para la hoja
Material da lâmina aço
Tipo de lâmina Lâmina de gancho
Tecnologia de segurança lâmina fixa
Material do punho plástico
Comprimento total 200 mm

Identificação e classificação

Número do artigo 36053
EAN/GTIN 4010995360535
Número do fabricante 36053
Número L L60070 2669
Fabricante/responsável Wiha Werkzeuge GmbH, Obertalstraße 3-7, 78136 Schonach, Deutschland, www.wiha.com

Descrição

Descrição:

  • Reduce sus gastos: Sin provocar daños en el aislamiento del conductor gracias al patín de guía en la punta.
  • El patín de guía protege el aislamiento del conductor
  • Homologado para 1.000 V AV

Característica:

  • Herramientas eléctricas: Si
  • Autoservicio - Embalaje: Si
  • Artículo ESD: No
  • Longitud Total (mm): 200 mm
  • Longitud Total (Pulgada): 8″
  • con batería / batería recargable: No