Rezilo kavelj z drsnim nastavkom za okrogle kable v pretisnem omotu 200 mm

Št. art.: 36053
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Predviden čas dostave: 1-2 tedna
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
Preverjeno do 1.000 V
Embalaža ohlapno
Potrdilo o kakovosti VDE
Zaščitno območje ESD (EPA) ne
Barva rumena; rdeča
Vrsta izdelka Orodje za snemanje kabelskih plaščev
Lastnosti fiksno rezilo; z zaščito rezila
Material rezila jeklo
Vrsta rezila Steblo kavlja
Varnostna tehnologija fiksno rezilo
Kovinski ročaj umetne mase
Celotna dolžina 200 mm

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 36053
EAN/GTIN 4010995360535
Številka proizvajalca 36053
L-število L60070 2669
Proizvajalec/odgovorna oseba Wiha Werkzeuge GmbH, Obertalstraße 3-7, 78136 Schonach, Deutschland, www.wiha.com

Opis

Opis:

  • Znižuje stroške: Brez poškodb žične izolacije zaradi drsnega čevlja na konici

Lastnosti:

  • Električno orodje: Ja
  • SB - Embalaža: Ja
  • Članki ESD: Ne
  • delovna dolžina (mm): 200 mm
  • delovna dolžina (palci): 8″
  • Z baterijo/baterijski paket: Ne