Wymienne głowice gwintowane do wytaczadeł z węglików spiekanych

Nr art.: 3602215
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Czas realizacji ok. 1-3 dni roboczych
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
Seria ISCARTHREAD
Długość 37 mm
Rodzaj produktu Pokrętła do gwintowników

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 3602215
EAN / GTIN 7291075178357
Numer producenta 3602215
Numer L L23990 349

Opis

Opis:

  • Uchwyt narzędzia do gwintów, długość głowicy (LH): 37 mm

Cecha szcz.:

  • Średnica mocowania po stronie maszyny (DCONMS) 16 mm
  • Właściwości chłodziwa (CSP) Coolant Thru
  • Kierunek (RĘKA) Prawa ręka
  • Długość głowicy (LH) 37 mm
  • Dmin Odcinanie 20 mm
  • Wysokość trzonu (H) 15 mm

Odpowiednie produkty

Z tej samej serii "ISCARTHREAD" Zobacz wszystkie