E16 SIR-16 HEAD Izmenljive navojne glave za notranjo struženje, za stružne nože trdo kovino

Št. art.: 3602215
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Dobavljivo v 4–6 delovnih dneh
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
Serija ISCARTHREAD
Dolžina 37 mm
Vrsta izdelka Držalo za orodje

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 3602215
EAN/GTIN 7291075178357
Številka proizvajalca 3602215
L-število L23990 349

Opis

Opis:

Nosilec orodja za navoje, dolžina glave (LH) 37 mm

Lastnosti:

  • Premer montaže na strani stroja (DCONMS) 16 mm
  • Karakteristika hladilne tekočine (CSP) Hladilna tekočina skozi
  • Smer (desna ROKA)
  • Dolžina glave (levo) 37 mm
  • DMin, odcep 20 mm
  • Višina vpenjala (H) 15 mm

Ustreznih izdelkov

Iz iste serije "ISCARTHREAD" Poglej vse