E16 SIR-16 HEAD Interchangeable Threading Heads for Carbide Bars

Réf.: 3602215
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Temps de traitement env. 4-6 jours ouvrables
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
Série ISCARTHREAD
Longueur 37 mm
Type de produit Porte-outils

Identification et classification

Référence article 3602215
EAN / GTIN 7291075178357
Réf. fabricant 3602215
Article hors catalogue L23990 349

Description

Description:

Porte-plaquettes de filetage traditionnels, Longueur tête (LH) 37 mm

Caractéristique(s):

  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 16 mm
  • Prédisposition pour lubrification interne (CSP) Coolant Thru
  • Sens (HAND) Right Hand
  • Longueur tête (LH) 37 mm
  • Minimum Bore Diameter (DMIN) 20 mm
  • Hauteur attachement (H) 15 mm