Uchwyt mocujący do obróbki gwintów zewnętrznych z bezpośrednim transferem chłodziwa

Nr art.: 3331272
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Czas realizacji ok. 1-3 dni roboczych
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
Chłodzenie wewnętrzne tak
Środek chłodząco-smarowy tak
Seria ISCARTHREAD
Oznaczenie producenta SER 2525X16 JHP-MC
Kształt chwytu czworokątne
Wysokość chwytu h 25 mm
Szerokość chwytu b 25 mm
Kształt uchwytu Prosty (G)
Proces obróbki toczenie gwintów zewnętrznych
Kierunek skrawania Prawotnący
Proces obróbki Obróbka gwintów zewnętrzna (EGA)
Rodzaj produktu Uchwyt zaciskowy

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 3331272
EAN / GTIN 7291075381733
Numer producenta 3331272
Numer L L24090 95

Opis

Opis:

  • Uchwyt narzędzia do gwintów, długość głowicy (LH): 36,2 mm

Cecha szcz.:

  • Właściwości chłodziwa (CSP) Coolant Thru
  • Kierunek (RĘKA) Prawa ręka
  • Długość głowicy (LH) 36,2 mm
  • Wysokość trzonu (H) 25 mm
  • Szerokość trzonka (B) 25 mm