E16 SIR-16 HEAD Interchangeable Threading Heads for Carbide Bars

Artikelnummer: 3602215
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Serie ISCARTHREAD
Producttype Klemdraaihouder

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 3602215
EAN/GTIN 7291075178357
Nummer fabrikant 3602215
L-nummer L23990 349

Omschrijving

Omschrijving:

Schroefdraad gereedschaphouder, koplengte (LH) 37 mm

Kenmerk:

  • Montagediameter, machinezijde (DCONMS) 16 mm
  • Koelvloeistofkarakteristiek (CSP) koelvloeistof Thru
  • Richting (rechts)
  • Koplengte (links) 37 mm
  • Dmin afsteken 20 mm
  • Schachthoogte (H) 15 mm

Geschikte producten

Reserveonderdelen

Inserts