E16 SIR-16 HEAD Cabezas de Roscado Intercambiables para Barras de Metal Duro

Número de artículo: 3602215
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 4-6 días laborables
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
Serie ISCARTHREAD
Longitud 37 mm
Tipo de producto Portaherramientas

Identificación y clasificación

Número de artículo 3602215
EAN / GTIN 7291075178357
Número del fabricante 3602215
Número L L23990 349

Descripción

Descripción:

portaherramientas para plaquitas intercambiables de roscado Laydown, Longitud de la cabeza (LH) 37 mm

Característica:

  • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 16 mm
  • Propiedades de la refrigeración (CSP) Coolant Thru
  • Cutting Direction (HAND) Right Hand
  • Longitud de la cabeza (LH) 37 mm
  • Minimum Bore Diameter (DMIN) 20 mm
  • Altura del mango (H) 15 mm

Productos adecuados

De la misma serie "ISCARTHREAD" Ver todos