Oprawka zaciskowa z bocznym zaciskiem dźwigniowym do dodatnich, rombowych płytek wymiennych 55° do stosowania na automatach tokarskich z wrzeciennikiem przesuwnym

Nr art.: 3602192
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 4-6 tygodnie
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
Seria ISOTURN
Rodzaj produktu Clamp toolholder

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 3602192
EAN / GTIN 7291075172706
Numer producenta 3602192
Numer L L23990 781

Opis

Opis:

  • Narzędzia tokarskie z płytką wymienną, długość funkcjonalna (LF): 150 mm

Cecha szcz.:

  • Kierunek (RĘKA) Lewa ręka
  • Długość funkcjonalna (LF) 150 mm
  • Szerokość funkcjonalna (WF) 10 mm
  • Średnica koła wewnętrznego (IC) 6,35 mm
  • Oznaczenie płytki skrawającej (MIID) DC..0702
  • Kąt nachylenia osiowego (GAMP) 0 stopni
  • Kąt nachylenia promieniowego (GAMF) 0 stopni
  • Wysokość trzonu (H) 10 mm
  • Szerokość trzonka (B) 10 mm

Pliki do pobrania i dokumenty

Odpowiednie produkty

Z tej samej serii "ISOTURN" Zobacz wszystkie