• Szanowni Klienci, ze względu na święta w Niemczech, w dniach 3-6 kwietnia 2026 r. wysyłki do Polski nie będą realizowane.

Uchwyt mocujący z zaciskiem śrubowym do płytek wymiennych o ujemnym kącie 35° - z kołyską stykową zapewniającą wysoką precyzję podczas toczenia profili

Nr art.: 3601928
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Czas realizacji ok. 1-3 dni roboczych
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
Seria ISOTURN
Rodzaj produktu Clamp toolholder

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 3601928
EAN / GTIN 7291075147131
Numer producenta 3601928
Numer L L23990 1968

Opis

Opis:

  • Narzędzia tokarskie z płytką wymienną, długość funkcjonalna (LF): 6″, długość głowicy (LH): 1:03

Cecha szcz.:

  • Kierunek (RĘCZNY): neutralny
  • Długość funkcjonalna (LF): 6 cale
  • Szerokość robocza (WF): 1/2 cala
  • Długość głowy (LH): 1,03″
  • Średnica okręgu wewnętrznego (IC): 0 281 cale
  • Oznaczenie płytki skrawającej (MIID): VN.. 2,5
  • Kąt nachylenia osiowego (GAMP): 0 stopni
  • Kąt nachylenia promieniowego (GAMF): -14 stopni
  • Wysokość trzonu (H): 1 cale
  • Szerokość trzonka (B): 1 cale

Pliki do pobrania i dokumenty

Odpowiednie produkty

Z tej samej serii "ISOTURN" Zobacz wszystkie