Pręty wiertarskie z zaciskiem śrubowym do płytek wieloostrzowych o kącie pochylenia 80° i kącie prześwitu 7° dla minimalnej średnicy otworu 5 mm

Nr art.: 3601906
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Czas realizacji ok. 1-3 dni roboczych
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
Seria ISOTURN
Rodzaj produktu Boring bar

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 3601906
EAN / GTIN 7291075064599
Numer producenta 3601906
Numer L L23990 31

Opis

Opis:

  • Pręty do wytaczania, średnica montażowa po stronie maszyny (DCONMS): 8 mm, Dmin odcięcia 10 mm, długość całkowita (OAL): 125 mm, wysokość wału (H): 7,6 mm

Cecha szcz.:

  • Średnica mocowania po stronie maszyny (DCONMS) 8 mm
  • Kierunek (RĘKA) Prawa ręka
  • Szerokość funkcjonalna (WF) 5 mm
  • Dmin Odcinanie 10 mm
  • Długość całkowita (OAL) 125 mm
  • Kąt nachylenia osiowego (GAMP) 3 stopni
  • Kąt nachylenia promieniowego (GAMF) -11 stopni
  • Wysokość trzonu (H) 7,6 mm

Pliki do pobrania i dokumenty

Odpowiednie produkty

Z tej samej serii "ISOTURN" Zobacz wszystkie