E08K SCLCR-06 Barre con fissaggio a vite per fori da minimo 5 mm di diametro, che montano inserti rombici a 80°, positivi a 7°

Codice art.: 3601906
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 4-6 giorni lavorativi
{0} pezzi in magazzino
Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Serie ISOTURN
Tipo di prodotto Barra alesatrice

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 3601906
EAN / GTIN 7291075064599
Codice del produttore 3601906
Numero-L L23990 31

Descrizione

Descrizione:

Utensili Indexabili per Tornitura Interna, Diametro connessione macchina (DCONMS) 8 mm, Minimum Bore Diameter (DMIN) 10 mm, Overall Length (OAL) 125 mm, Altezza stelo (H) 7.6 mm

Proprietà:

  • Diametro connessione macchina (DCONMS) 8 mm
  • Cutting Direction (HAND) Right Hand
  • Functional Width (WF) 5 mm
  • Minimum Bore Diameter (DMIN) 10 mm
  • Overall Length (OAL) 125 mm
  • Angolo di spoglia assiale (GAMP) 3 Degrees
  • Angolo di spoglia radiale (GAMF) -11 Degrees
  • Altezza stelo (H) 7.6 mm

Prodotti correlati

Inserti