Miękkie szczęki nasadowe, para, Typ: 148

Nr art.: 360187 148
Cena za 1 para
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
7 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Typ Cena za 1 para (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Szerokość szczęk B 120 mm
Wysokość szczęk H 44 mm
długość szczęk L 64 mm
Do szerokości imadła 160 mm
Sposób mocowania Wkręcanie
Ze śrubami tak
Zawartość 1 para
Rodzaj produktu Szczęki mocujące nieokreślone
Materiał stal
Zawartość para

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 360187 148
EAN / GTIN 4062406199869
Numer producenta 360187 148
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Wykonanie:

Do wytwarzania szczęk kształtowych.

Pasuje do:

Imadła centrujące nr 360180 i 360181, zawsze wielk. 160.

W dostawie:

wraz ze śrubami mocującymi.