{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
spännkraft upp till max | 22,5 kN | |
maximal tryckluftseffekt | 9 bar | |
vikt | 19 kg | |
Backbredd A | 104 mm | |
L | 160 mm | |
B | 160 mm | |
höjd H | 99,2 mm | |
spännlängd | 8,5 mm | |
H1 | 175 mm | |
passar färgkod | PCV 160 | |
Produktslag | Maskinskruvstycke |
Artikelnummer | 360181 160 | |
EAN/GTIN | 4062406572983 |