Pnevmatski centrični primež, IOT 160

Št. art.: 360181 160
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
10 kosov na zalogi

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Vpenjalna sila do maksimalno 22,5 kN
Maksimalni tlak stisnjenega zraka 9 bar
Masa 19 kg
Širina čeljusti A 104 mm
L 160 mm
B 160 mm
Višina H 99,2 mm
Vpenjalni hod 8,5 mm
H1 175 mm
ustreza barvni kodi PCV 160
Vrsta izdelka Strojni primež

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 360181 160
EAN/GTIN 4062406572983

Opis

Izvedba:

  • Nastavljiv hod + 5 mm na stran.
  • Vpenjalna sila do 22,5 kN, brezstopenjsko nastavljiva. Aritmetična vsota = 45 kN.
  • Tudi pri izgubi stisnjenega zraka je centrični primež rahlo prednapet (pribl. 60 kg), da se zagotovi varno pozicioniranje obdelovanca, npr. pri transportnih mizah.

Prednosti:

  • Vklj. s tlačnim zbiralnikom z zapornimi ventili z dvojnim učinkom.
  • Stalen nadzor sile vpetja in sproščanja ter stanja baterije prek povezave WLAN.
  • Rotacijski tečaji niso potrebni.
  • Vpenjanje in sprostitev z dovajanjem stisnjenega zraka prek robotov.
  • Na voljo je priključni blok art. 360191 za vodoraven ali navpičen prenos stisnjenega zraka.

Uporaba:

Za centrično vpenjanje komponent. Primerno za avtomatizirano uporabo prek 4-kanalnih vpenjal in tudi prek stranskih priključkov.

Dodatni pribor:

Priključni blok art. 360191.
Program čeljusti art. 360183360187.

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov

Pribor