{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Lungime totală min. L | 99,2 mm | |
| Lungime totală max. L | 175 mm | |
| Lăţimea totală B | 160 mm | |
| Lăţimea bacurilor A | 104 mm | |
| Adâncime de prindere h2 | 8,5 mm | |
| Bacuri înlocuibile | da | |
| Forță de strângere selectare | Forţă de strângere maximă | |
| Forţa de strângere | 22,5 kN | |
| Cu alezaj | da | |
| Bac oscilant | nu | |
| Rabatabil | nu | |
| Execuție | Pneumatic | |
| Putere maximă a aerului comprimat | 9 bar | |
| Greutate | 19 kg | |
| Tip produs | Menghină staţionară pentru maşini |
| Cod articol | 360181 160 | |
| EAN / GTIN | 4062406572983 | |
| Număr producător | 360181 160 | |
| Producător/responsabil | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |