Uchwyt mocujący z kątem natarcia 91° do toczenia zewnętrznego dla ujemnych, trójkątnych płytek wymiennych

Nr art.: 3600742
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Czas realizacji ok. 1-3 dni roboczych
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
Seria ISOTURN
Rodzaj produktu Clamp toolholder

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 3600742
EAN / GTIN 7291075063080
Numer producenta 3600742
Numer L L23990 86

Opis

Opis:

  • Narzędzia tokarskie z płytką wymienną, długość funkcjonalna (LF): 125 mm, długość głowicy (LH): 22 mm

Cecha szcz.:

  • Kierunek (RĘKA) Prawa ręka
  • Długość funkcjonalna (LF) 125 mm
  • Szerokość funkcjonalna (WF) 25 mm
  • Długość głowicy (LH) 22 mm
  • Średnica koła wewnętrznego (IC) 9,52 mm
  • Oznaczenie płytki skrawającej (MIID) TNMG 16..
  • Kąt nachylenia osiowego (GAMP) -6 stopni
  • Kąt nachylenia promieniowego (GAMF) -6 stopni
  • Wysokość trzonu (H) 20 mm
  • Szerokość trzonka (B) 20 mm

Pliki do pobrania i dokumenty

Odpowiednie produkty

Z tej samej serii "ISOTURN" Zobacz wszystkie