Przedłużki TYROLIT 300xR1/2″

Nr art.: 359476
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 1-2 tygodnie
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
Seria TYROLIT
Oznaczenie producenta Verlängerungen 300xR1/2″
Średnica zewnętrzna rury OD 31,75 mm
Powierzchnia wersja lakierowana
Rodzaj gwintu BSPT/R
Rozmiar gwintu R1/8
Rodzaj produktu Przedłużka rurowa
Długość całkowita 300 mm
Materiał stal
Z gwintem przyłączeniowym tak
Zawartość 1 szt.

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 359476
EAN / GTIN 9003173594766
Numer producenta 359476
Producent/osoba odpowiedzialna Tyrolit AG, Swarovskistraße 33, 6130 Schwaz, Österreich, www.tyrolit.de

Opis

Opis:

  • Przedłużki Tyrolit 300xR1/2″

Cecha szcz.:

  • Platformy: Przedłużka do wiertła wydrążającego
  • Materiał do obróbki: Niezależnie od materiału
  • Linia produktów: Brak linii jakości
  • specyfikacja : Opakowanie = 1 szt.
  • Wymiar (D x Y; AUF): 300 x R1/2″ mm
  • Średnica: 300 mm
  • Narzędzie do: Wiertło rdzeniowe

Materiał:

  • Niezależnie od materiału

Pasuje do:

  • Wiertło rdzeniowe