Tyrolit Tige allonge 300xR1/2″

Réf.: 359476
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
Série TYROLIT
Référence fabricant Verlängerungen 300xR1/2″
Diamètre extérieur tuyau OD 31,75 mm
Surface avec vernis
Type de filetage BSPT/R
Taille de filetage R1/8
Type de produit tube prolongateur
Longueur totale 300 mm
Matériau acier
Avec raccord fileté oui
Sommaire 1 pc.

Identification et classification

Référence article 359476
EAN / GTIN 9003173594766
Réf. fabricant 359476
Fabricant/personne responsable Tyrolit AG, Swarovskistraße 33, 6130 Schwaz, Österreich, www.tyrolit.de

Description

Description:

  • TYROLIT Prolongateurs 300xR1/2″

Caractéristique(s):

  • Form: Hohlbohrerverlängerung
  • Spécification : Packing unit = 1 pieces
  • Dimension (D x Y;AUF): 300 x R1/2″ mm
  • Diamètre: 300 mm
  • Aptitude des matériaux: Indépendant du matériau
  • Outillage pour: Système de carottage

Matière(s):

  • Indépendant du matériau
  • Indépendant du matériau

Adapté(s) pour:

  • Système de carottage