Stålforlænger 300 R½″

Art.-nr.: 359476
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Anslået leveringstid: 1-2 uger
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
Serie TYROLIT
Producentbetegnelse Verlängerungen 300xR1/2″
Udvendig rør-diameter OD 31,75 mm
Overflade lakeret
Gevindtype BSPT/R
Gevindstørrelse R1/8
Produkttype forlængerrør
Samlet længde 300 mm
Materiale stål
Med tilslutningsgevind ja
Indhold 1 stk.

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 359476
EAN/GTIN 9003173594766
Producentnummer 359476
Producent/ansvarlig person Tyrolit AG, Swarovskistraße 33, 6130 Schwaz, Österreich, www.tyrolit.de

Betegnelse

Beskrivelse:

  • TYROLIT-udvidelser 300xR1/2″

Egenskab:

  • Form: Hul boreforlænger
  • Materialets egnethed: Materiale uafhængig
  • Produktlinje: Ingen kvalitetslinje
  • Specifikation : VPE = 1 stk.
  • Mål (D x Y;OP): 300 x R1/2 mm
  • Diameter: 300 mm
  • Værktøj til: Kerneboring

Materiale:

  • Uafhængig af materiale

Passer til:

  • Kerneboring