Tyrolit Prolongadores 300xR1/2″ Accesorios brocas huecas en húmedo

Número de artículo: 359476
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 1-2 semanas. Para confirmar los plazos de entrega, escríbanos a contacto@hoffmann-group.com
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
Serie TYROLIT
Denominación del fabricante Verlängerungen 300xR1/2″
Diámetro exterior del tubo OD 31,75 mm
Superficie lacado/a
Tipo de rosca BSPT/R
Tamaño de rosca R1/8
Tipo de producto Tubo de alargamiento
Longitud total 300 mm
Material acero
Para rosca de conexión
Contenido 1 ud.

Identificación y clasificación

Número de artículo 359476
EAN / GTIN 9003173594766
Número del fabricante 359476
Fabricante/responsable Tyrolit AG, Swarovskistraße 33, 6130 Schwaz, Österreich, www.tyrolit.de

Descripción

Descripción:

  • Extensiones TYROLIT 300xR1/2″.

Característica:

  • Forma: Extensión hueca del taladro
  • Idoneidad material: Material independiente
  • Línea de producto: Ninguna línea de calidad
  • Especificación: VPE = 1 pc.
  • Dimensión (D x Y; UP): 300 x R1/2″ mm
  • Diámetro: 300 mm
  • Herramienta para: Fresa de corona

Material:

  • Independiente del material
  • Independiente del material

Idóneo para:

  • Sistema de perforación del núcleo