Nástavec pro duté vrtáky TYROLIT 300xR1/2″

Artiklové číslo: 359476
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za 1 ks (bez DPH)
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
Řada TYROLIT
Označení výrobce Verlängerungen 300xR1/2″
Trubka vnější průměr OD 31,75 mm
Povrch lakované
Druh závitu BSPT/R
Rozměr závitu R1/8
Druh produktu Prodlužovací trubka
Celková délka 300 mm
Materiál ocel
S připojovacím závitem ano
Obsah 1 ks

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 359476
EAN / GTIN 9003173594766
Číslo výrobce 359476
Výrobce/odpovědná osoba Tyrolit AG, Swarovskistraße 33, 6130 Schwaz, Österreich, www.tyrolit.de

Popis

Popis:

  • Nástavce TYROLIT 300xR1/2″

Charakteristika:

  • Tvar: Nástavec dutého vrtáku
  • Vhodnost materiálu: Nezávisle na materiálu
  • Produktová řada: Žádná linie kvality
  • Specifikace: VPE = 1 ks.
  • Rozměr (D x Y;NAHORU): 300 x R1/2″ mm
  • Průměr: 300 mm
  • Nástroj pro: Jádrové vrtání

Materiál:

  • Nezávisle na materiálu

Vhodné pro:

  • Jádrové vrtání