Przedłużki TYROLIT 200x11/4″-UNC

Nr art.: 359471
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 1-2 tygodnie
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
Seria TYROLIT
Oznaczenie producenta Verlängerungen 200x11/4″-UNC
Opakowanie luzem
Średnica zewnętrzna rury OD 31,75 mm
Powierzchnia powierzchnia matowa
Rodzaj gwintu UNC
Rozmiar gwintu 1 1/4 -7 UNC
Rodzaj produktu Przedłużka rurowa
Długość całkowita 200 mm
Norma EN ISO 1127
Materiał stal
Z gwintem przyłączeniowym tak
Zawartość 1 szt.

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 359471
EAN / GTIN 9003173594711
Numer producenta 359471
Producent/osoba odpowiedzialna Tyrolit AG, Swarovskistraße 33, 6130 Schwaz, Österreich, www.tyrolit.de

Opis

Opis:

  • Przedłużki Tyrolit 200x11/4″-UNC

Cecha szcz.:

  • Platformy: Przedłużka do wiertła wydrążającego
  • Materiał do obróbki: Niezależnie od materiału
  • Linia produktów: Brak linii jakości
  • specyfikacja : Opakowanie = 1 szt.
  • Wymiar (D x Y; AUF – $MAZ8): 200 x 11/4″ – UNC mm
  • Średnica: 200 mm
  • Narzędzie do: Wiertło rdzeniowe

Materiał:

  • Niezależnie od materiału

Pasuje do:

  • Wiertło rdzeniowe