Podaljški 200X11/4”-Unc

Št. art.: 359471
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Predviden čas dostave: 1-2 tedna
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
Serija TYROLIT
Oznaka proizvajalca Verlängerungen 200x11/4″-UNC
Embalaža ohlapno
Zunanji premer cevi OD 31,75 mm
Površina nesvetleče peskano
Vrsta navoja UNC
Velikost navoja 1 1/4 -7 UNC
Vrsta izdelka podaljševalna cev
Skupna dolžina 200 mm
Standard EN ISO 1127
Material jeklo
S priključnim navojem da
Vsebina 1 kos

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 359471
EAN/GTIN 9003173594711
Številka proizvajalca 359471
Proizvajalec/odgovorna oseba Tyrolit AG, Swarovskistraße 33, 6130 Schwaz, Österreich, www.tyrolit.de

Opis

Opis:

  • TYROLIT podaljški 200x11/4″-UNC

Lastnosti:

  • Oblika: Podaljšek praznega svedra
  • Primerno za materiale: Neodvisno od materiala
  • Linija izdelkov: Brez linije kakovosti
  • Specifikacija : PU = 1 kos
  • Dimenzije (D x Y;OPEN - $MAZ8): 200 x 11/4″ - UNC mm
  • Premer: 200 mm
  • Orodje za: Jedrno vrtanje

Material:

  • Neodvisno od materiala

Primerno za:

  • Jedrno vrtanje