Prelungitor 200x11/4″-UNC

Cod articol.: 359471
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 1-2 săptămâni
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Serie TYROLIT
Denumirea producătorului Verlängerungen 200x11/4″-UNC
Ambalaj neambalate individual
Diametrul exterior al țevii OD 31,75 mm
Suprafaţă sablat mat
Tip de filet UNC
Dimensiunea filetului 1 1/4 -7 UNC
Tip produs Ţeavă prelungitoare
Lungimea totală 200 mm
Standard EN ISO 1127
Material oțel
Cu fir de conexiune da
Cuprins 1 buc.

Identificare și clasificare

Cod articol 359471
EAN / GTIN 9003173594711
Număr producător 359471
Producător/responsabil Tyrolit AG, Swarovskistraße 33, 6130 Schwaz, Österreich, www.tyrolit.de

Descriere

Descriere:

  • Extensii TYROLIT 200x11/4″-UNC

Caracteristică:

  • Formă: Extensie găurire goală
  • Compatibilitatea materialelor: Independent de material
  • Linia de produse: Fără linie de calitate
  • Specificaţie : PU = 1 buc.
  • Dimensiuni (D x Y;OPEN - $MAZ8): 200 x 11/4″ - UNC mm
  • Diametru: 200 mm
  • Unealtă pentru: Perforare cu carotă

Material:

  • Independent de material

Adaptat pentru:

  • Perforare cu carotă