{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
N° cat.:
| Série | TYROLIT | |
| Référence fabricant | Verlängerungen 200x11/4″-UNC | |
| Emballage | En vrac | |
| Diamètre extérieur tuyau D | 31,75 mm | |
| Surface | dépolissage | |
| Type de filetage | UNC | |
| Taille de filetage M | 1 1/4 -7 UNC | |
| Type de produit | tube prolongateur | |
| Longueur totale L | 200 mm | |
| Norme | EN ISO 1127 | |
| Matériau | acier | |
| avec raccord fileté | oui | |
| Sommaire | 1 pc. |
| Référence article | 359471 | |
| EAN / GTIN | 9003173594711 | |
| Réf. fabricant | 359471 | |
| Fabricant/personne responsable | Tyrolit AG, Swarovskistraße 33, 6130 Schwaz, Österreich, www.tyrolit.de |