Tyrolit Prolongadores 200x11/4″-UNC Accesorios brocas huecas en húmedo

Número de artículo: 359471
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 1-2 semanas. Para confirmar los plazos de entrega, escríbanos a contacto@hoffmann-group.com
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Serie TYROLIT
Denominación del fabricante Verlängerungen 200x11/4″-UNC
Embalaje sueltos
Diámetro exterior del tubo OD 31,75 mm
Superficie efecto chorreado mate
Tipo de rosca UNC
Tamaño de rosca 1 1/4 -7 UNC
Tipo de producto Tubo de alargamiento
Longitud total 200 mm
Norma EN ISO 1127
Material acero
para rosca de conexión sí
Contenido 1 ud.

Identificación y clasificación

Número de artículo 359471
EAN / GTIN 9003173594711
Número del fabricante 359471
Fabricante/responsable Tyrolit AG, Swarovskistraße 33, 6130 Schwaz, Österreich, www.tyrolit.de

Descripción

Descripción:

  • Extensiones TYROLIT 200x11/4″-UNC

Característica:

  • Forma: Extensión de taladro hueco
  • Aptitud del material: Independiente del material
  • Línea de productos: Sin línea de calidad
  • Especificación : UE = 1 ud.
  • Dimensiones (D x Y;AUF - $MAZ8): 200 x 11/4″ - UNC mm
  • Diámetro del recipiente: 200 mm
  • Herramienta para: Fresa de corona

Material:

  • Independiente del material
  • Independiente del material

Idóneo para:

  • Sistema de perforación del núcleo