Szyna podstawowa do przyrządu montażowego, Typ: 400

Nr art.: 358565 400
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
102 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Typ Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Seria GARANT
Oznaczenie producenta Basisschiene fuer Werkzeug-Montage-Vorrichtung, Typ: 400
Do obszarów zagrożonych wybuchem nie
Długość 400 mm
Szerokość 40 mm
Wysokość 160 mm
Możliwość obrotu nie
Materiał aluminium
Rodzaj produktu Przyrządy pomiarowe

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 358565 400
EAN / GTIN 4062406343552
Numer producenta 358565 400
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Wykonanie:

System konstrukcji modułowej składający się z szyn podstawowych, elastycznych modułów narzędziowych do blokowania na szynach podstawowych oraz system regulacji lub pomiaru wysokości.
Wszystkie komponenty wykonano z eloksalowanego aluminium wysokiej jakości.

Zaleta:

  • Czyste, uporządkowane stanowisko pracy – wszystkie przyrządy montażowe w jednym miejscu.
  • Konstrukcja modułowa – szynę podstawową można rozszerzyć w dowolnym momencie przez bezpośredni montaż.
  • Elastyczność – dwa różne modele narzędzi (sztywne lub obrotowe).
  • Szybka i łatwa obsługa – dźwigienka blokująca na modułach narzędziowych, przesuwanie przyrządu nastawczego po szynie podstawowej.
  • Perforacja GARANT easyFix na tylnej ścianie szyny podstawowej – przyrządy do przechowywania nanosi się bezpośrednio na przyrząd montażowy.
  • W 100% mocne i bezpieczne osadzenie uchwytu narzędziowego – bez kiwania, ochrona stożka mocującego.

Zastosowanie:

  • Montaż / demontaż wszystkich elementów wyposażenia uchwytu narzędziowego.
  • Przejmowanie / kopiowanie istniejących długości narzędzia.
  • Pomiar długości narzędzia.
  • Przechowywanie drobnych części dzięki GARANT easyFix.

W dostawie:

1× płyta do montażu na ścianie GARANT easyFix nr 955825 2, kątownik montażowy z osłoną do mocowania szyny podstawowej, np. na stole warsztatowym.

Wyp. dodatkowe:

Moduł narzędziowy nr 358575 i 358580, regulacja wysokości nr 358585.

Wskazówka:

Przyrząd montażowy nie zastąpi wstępnej regulacji narzędzi.

Warning:

Użytkowanie zgodnie z przeznaczeniem
  • Do mocowania narzędzi przeznaczonych do montażu i demontażu narzędzi.
  • Akcesoria umożliwiają również pomiar lub ustawienie narzędzia na określoną długość.
  • Stosować wyłącznie po zamontowaniu wraz z kątownikami na powierzchni poziomej.
  • Strona tylna w połączeniu z płytą do montażu na ścianie Easyfix do mocowania haków i uchwytów Easyfix oraz akcesoriów do ścianek perforowanych.
  • Modyfikacja i przebudowa możliwe wyłącznie z zastosowaniem dopuszczonych akcesoriów Hoffmann Group.
  • Przeznaczony do zastosowań przemysłowych i domowych.
  • Stosować wyłącznie urządzenie znajdujące się w stanie nienagannym technicznie i umożliwiającym bezpieczną eksploatację.

Niewłaściwe użytkowanie
  • Nie używać w obszarach zagrożonym wybuchem.
  • Nie narażać na uderzenia, wstrząsy lub duże obciążenia.
  • Nie stosować w obszarach o silnym zapyleniu, zawierających gazy palne, opary lub rozpuszczalniki.
  • Nie dokonywać żadnych samodzielnych modyfikacji.

Pliki do pobrania i dokumenty

Z tej samej serii "GARANT" Zobacz wszystkie