• Poslední šance! Již brzy nebude součástí našeho sortimentu.

Základní lišta pro přípravek pro montáž nástroje, Typ: 400

Artiklové číslo: 358565 400
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
101 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Řada GARANT
Označení výrobce Basisschiene fuer Werkzeug-Montage-Vorrichtung, Typ: 400
oblast EX ne
Délka 400 mm
Šířka 40 mm
Výška 160 mm
Výkyvné ne
Materiál hliník
Druh produktu Montážní přípravek

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 358565 400
EAN / GTIN 4062406343552
Číslo výrobce 358565 400
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

Modulární stavebnicový systém sestávající ze základních lišt, flexibilních nástrojových modulů pro zajištění na základních lištách a systému pro nastavení výšky nebo měření výšky.
Všechny komponenty z vysoce kvalitního eloxovaného hliníku.

Výhoda:

  • Čisté a uklizené pracoviště – Všechny montážní přípravky na jednom místě.
  • Modulární - základní lištu lze kdykoli rozšířit přímou nástavbou.
  • Flexibilní - dva různé nástrojové moduly (pevný nebo otočný).
  • Rychlá a snadná manipulace - zajišťovací páka na nástrojových modulech, posunutí nastavovacích zařízení na základní liště.
  • Děrové schéma GARANT easyFix na zadní stěně základní lišty – připevnění různých možností ukládání přímo na montážním přípravku.
  • 100% pevné a bezpečné usazení upínače nástrojů – bez viklání, šetrně na upínací kužel.

Použití:

  • Montáž / demontáž veškerého příslušenství upínače nástrojů.
  • Převzetí / kopírování stávajících délek nástrojů.
  • Přeměření délky nástroje.
  • Ukládání a skladování malých dílů prostřednictvím GARANT Easyfix.

Rozsah dodávky:

1× nástěnný držák GARANT easyFix č. 955825 2, montážní úhelník s krytem pro upevnění základní lišty, např. na pracovním stole.

Zvláštní příslušenství:

Nástrojový modul č. 358575 a 358580, výškové nastavení č. 358585.

Poznámka:

Přípravek pro montáž nástroje nenahrazuje nutnost nastavit nástroj.

Warning:

Stanovené použití
  • K upnutí nástroje při montáži a demontáži nástroje.
  • S příslušenstvím můžete nástroj i změřit nebo nastavit na určitou délku.
  • Používejte pouze po montáži s úhelníky na vodorovném povrchu.
  • Zadní strana v kombinaci s deskou pro montáž na stěnu easyFix k uchycení háku a držáků easyFix a příslušenství děrované stěny.
  • Modifikace a přestavba je povolena pouze se schválenými díly příslušenství Hoffmann Group.
  • Pro průmyslový a soukromé použití.
  • Používejte pouze v technicky bezvadném a provozně bezpečném stavu.

Nesprávné použití
  • Nepoužívejte v oblastech s nebezpečím výbuchu.
  • Zabraňte úderům, nárazům nebo těžkým zátěžím.
  • Nepoužívejte v oblastech s vysokým podílem prachu, hořlavých plynů, par nebo rozpouštědel.
  • Neprovádějte žádné svévolné úpravy.