• Szanowni Klienci! W piątek, 12 czerwca 2026 r., nasza firma będzie czynna do godz. 14:00. Przepraszamy za utrudnienia.

Moduł narzędziowy do przyrządu montażowego stałe, dla chwytu stożkowego: 30

Nr art.: 358575 30
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
Chcesz zamówić więcej niż jeden artykuł? Do szybkiego wprowadzenia
na zamówienie
w magazynie
8 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

dla chwytu stożkowego Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Długość 130 mm
Szerokość 80 mm
Możliwość obrotu nie
Rodzaj produktu Przyrządy pomiarowe

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 358575 30
EAN / GTIN 4062406340223
Numer producenta 358575 30
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Wykonanie:

Blokowanie uchwytów narzędziowych zaciskiem szybkomocującym.

Pasuje do:

Szyna podstawowa nr 358565.

Pasuje do:

HSK 32; PSC 32; VDI 30

Warning:

Użytkowanie zgodnie z przeznaczeniem
  • Do mocowania narzędzi przeznaczonych do montażu i demontażu narzędzi.
  • Akcesoria umożliwiają również pomiar lub ustawienie narzędzia na określoną długość.
  • Stosować wyłącznie po zamontowaniu wraz z kątownikami na powierzchni poziomej.
  • Strona tylna w połączeniu z płytą do montażu na ścianie Easyfix do mocowania haków i uchwytów Easyfix oraz akcesoriów do ścianek perforowanych.
  • Modyfikacja i przebudowa możliwe wyłącznie z zastosowaniem dopuszczonych akcesoriów Hoffmann Group.
  • Przeznaczony do zastosowań przemysłowych i domowych.
  • Stosować wyłącznie urządzenie znajdujące się w stanie nienagannym technicznie i umożliwiającym bezpieczną eksploatację.

Niewłaściwe użytkowanie
  • Nie używać w obszarach zagrożonym wybuchem.
  • Nie narażać na uderzenia, wstrząsy lub duże obciążenia.
  • Nie stosować w obszarach o silnym zapyleniu, zawierających gazy palne, opary lub rozpuszczalniki.
  • Nie dokonywać żadnych samodzielnych modyfikacji.