Półki pośrednie do wózków stołowych T5 i T7, do przykręcenia, głębokość powierzchni ładunkowej: 500mm

Nr art.: 918570 500
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
11 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

głębokość powierzchni ładunkowej (mm) Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Część opisana Wkładka
Powłoka Lakierowane proszkowo
Odcień, Szare Szary antracytowy
Seria GARANT
Materiał drewno; Z blachy stalowej
Kolor Szare
Szerokość 850 mm
Regulacja głębokości nie
Głębokość 500 mm
Wykonanie półek Zagięcia
Zagięcia tył; boczna; z przodu
Nośność 80 kg
Rodzaj produktu półki
Zawartość część pojedyncza

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 918570 500
EAN / GTIN 4045197613493
Numer producenta 918570 500
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Wykonanie:

Do wkręcania jako poziom pośredni w wózkach stołowych GARANT. Z blachy stalowej, półka z płyty drewnopodobnej, o antracytowej powierzchni odpornej na zarysowania.

Pasuje do:

Powłoka lakiernicza:

Srebrna, lakier proszkowy.