{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Seria | GARANT | |
| Oznaczenie producenta | Basisschiene fuer Werkzeug-Montage-Vorrichtung, Typ: 600 | |
| Do obszarów zagrożonych wybuchem | nie | |
| Długość | 600 mm | |
| Szerokość | 40 mm | |
| Wysokość | 160 mm | |
| Możliwość obrotu | nie | |
| Materiał | aluminium | |
| Rodzaj produktu | Przyrządy pomiarowe |
| Numer artykułu | 358565 600 | |
| EAN / GTIN | 4062406340216 | |
| Numer producenta | 358565 600 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |