• Dernière chance ! Ne fait bientôt plus partie de notre assortiment.

Rail de base pour dispositif de montage d’outils, Type: 400

Réf.: 358565 400
Remise
140,00 €
Prix par 1 unité
Prix valable jusqu’au 22 nov. 2026
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Disponibilité
101 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix par 1 unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Série GARANT
Référence fabricant Basisschiene fuer Werkzeug-Montage-Vorrichtung, Typ: 400
Zone EX non
Longueur 400 mm
Largeur 40 mm
Hauteur 160 mm
Propriété orientable non
Matériau aluminium
Type de produit dispositifs de montage

Identification et classification

Référence article 358565 400
EAN / GTIN 4062406343552
Réf. fabricant 358565 400
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Description

Exécution:

Système modulaire composé de rails de base, de modules d’outils flexibles pour blocage au niveau des rails de base et système de réglage/mesure en hauteur.
Tous les composants sont en aluminium anodisé de haute qualité.

Avantage(s):

  • Poste de travail propre et ordonné – Tous les dispositifs de montage se trouvent en un seul endroit.
  • Modulaire – Rail de base extensible à tout moment par montage direct.
  • Flexible – Deux modules d’outils différents (fixes ou pivotants).
  • Maniement rapide et aisé – Levier de blocage sur les modules d’outils, déplacement du dispositif de réglage sur le rail de base.
  • Perforations GARANT easyFix à l’arrière du rail de base – Fixation de possibilités de rangement directement sur le dispositif de montage.
  • Fixation 100% solide et sûre du porte-outils – Pas d’oscillations, protection du cône du porte-outils.

Utilisation:

  • Montage/démontage de tous les accessoires d’un porte-outils.
  • Utilisation/copie des longueurs d’outil existantes.
  • Mesure de la longueur d’outil.
  • Rangement de petites pièces via GARANT easyFix.

Livraison:

1× montage mural GARANT easyFix 955825 2, équerre de montage avec couvercle pour fixation du rail de base, par ex. sur un établi.

Accessoire(s):

Modules d’outils 358575 et 358580, réglage en hauteur 358585.

Remarque(s):

Le dispositif de montage d’outils ne remplace pas le préréglage d’outils.

Warning:

Utilisation normale
  • Pour accueillir des outils à des fins de montage et de démontage.
  • Grâce aux accessoires, l’outil peut également être mesuré ou ajusté à une longueur spécifique.
  • Utiliser uniquement après montage sur une surface horizontale à l’aide d’équerres.
  • Face arrière en combinaison avec une plaque pour montage mural easyFix pour accueillir des crochets et supports easyFix ainsi que des accessoires pour panneaux perforés.
  • Modifications et transformations uniquement autorisées avec des accessoires agréés Hoffmann Group.
  • Pour un usage industriel et privé.
  • N’utiliser que dans un état de fonctionnement techniquement parfait et sûr.

Mauvais usage raisonnablement prévisible
  • Ne pas utiliser dans des zones explosibles.
  • Ne pas exposer à des coups, des chocs ou des charges lourdes.
  • Ne pas utiliser dans des environnements fortement poussiéreux ou contenant des gaz ou des vapeurs inflammables ou des solvants.
  • Ne pas apporter de modifications non autorisées.

Téléchargements et documents